FERVI 0268A Dijital Tork Ölçer, 1/2 İnç Boyut, 40/200Nm Kapasite, 0.1Nm Okunabilirlik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dijital Tork Ölçer |
doğruluk | +/- 2% |
pil | 2 x AAA |
Kapasite | 40 ila 200 Nm |
Boyut | 75 X 44mm |
Bitiş | krom |
Malzeme | Krom Vanadyum, Plastik |
Ölçü Birimleri | Nm/kg-m/kg-cm/lb-ft/lb-inç |
Bellek | 50 |
Çalışma Sıcaklığı. | -10 ila 60 Derece C |
Çalışma Modu | Zirve/Parça |
okunabilirlik | 0.1 Nm |
beden | 1 / 2 " |
Gerilim | 3V |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00