FERVI 0553 Kombine Tezgah Taşlama Makinesi, 2950 Devir/dk Hız, 150 mm Taş Çapı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgah Öğütücü |
Fırça boyutu | X 150 20 16 mm x |
Fırça Hızı | 2950 rpm |
boyutlar | X 440 170 225 mm x |
Maks. Alan sayısı Tekerlek RPM | 2950 rpm |
Tekerlek boyutu | X 150 20 16 mm x |
Menşe Ülkesi | IT |
PLATFORM | Model | Fırça boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
0554 | X 200 25 20 mm x | €297.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
0554 / 400V | X 200 25 20 mm x | €297.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
0556 | X 200 25 20 mm x | €196.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
0377 | - | €219.51 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00