FERVI 0605 Kumlama Kabini, 2 Toz Toplayıcı, 6 - 8 Bar Basınç, 150Kg Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kumlama Kabini |
Hava tüketimi | 880LPM |
Kapasite | 150Kg |
Boyut | 1800 1515 x x 2070mm |
Sıklık | 50Hz |
Nozul Çapı | 6, 7 mm |
İşletme basıncı | 6 - 8 Bar |
Tank kapasitesi | 22L |
Gerilim | 230V |
vat miktarı | 1.2kW |
Çalışma alanı | X 1180 850 890 mm x |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00