FERVI 0855 Şerit Testere, 2240 x 16 x 0.52 mm Bıçak Boyutu, 6 - 12 m/s Kesme Hızı, Ahşap
Madde: CF3RPE
Model: 0855
€1,297.80 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Band Saw |
Bıçak Boyutu | X 2240 16 0.52 mm x |
Kesme Kapasitesi | 300 x 155 mm |
kesme Hızı | 6 - 12 m / sn |
Yükseklik | 1010 mm |
beden | X 650 650 1610 mm x |
Tablo Boyutu | 400 x 500 mm |
Menşe Ülkesi | IT |
PLATFORM | Model | Kesme Kapasitesi | kesme Hızı | Yükseklik | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0255 | - | 34 m / dak | - | - | €2,053.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
FC94 / 350 | 335 x 160 mm | 10 - 12 m / sn | 1015 mm | X 730 620 1540 mm x | €1,575.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
FC94 / 245 | 245 x 120 mm | 11 - 16 m / sn | 1000 mm | X 420 250 800 mm x | €793.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
0302/305 | 300 x 170 mm | 6 - 12 m / sn | 960 mm | - | €982.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
0302/245 | 245 x 120 mm | 11 - 16 m / sn | 1000 mm | X 600 400 1480 mm x | €645.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
0302/200 | 200 x 80 mm | 15 m / sn | - | X 450 390 680 mm x | €441.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
0717A | 190 x 80 mm | 13.7 m / sn | - | X 430 355 665 mm x | €420.84 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00