FIBERGRATE 872480 Izgara Çekme İzofr 1 İnç 3 x 8 Feet Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Endüstriyel Pultrüde Izgara |
Rulman Çubuğu Yüksekliği | 1" |
Rulman Çubuğu Genişliği | 0.60 " |
Renk | Sarı |
derinlik | 1" |
Anahtarlama | I6010 |
Malzeme | İzoptalik Polyester Yangın Geciktirici Reçine (ISOFR) |
Maks. Sıcaklık. | 150 F |
Örgü şekli | Hayır |
Örgü boyutu | Hayır |
Reçine Türü | ISOFR |
Açıklık | 8 Ft |
yüzey | Kum Üstü |
Tip | I6010 |
genişlik | 3ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.67 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | derinlik | Anahtarlama | Örgü boyutu | Açıklık | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872400 | 1" | I6010 | Hayır | 10 ft. | I6010 | 3ft. | €1,115.40 | TEKLİF TALEBİ
|
872410 | 1" | I6010 | Hayır | 4 ft. | I6010 | 3ft. | €458.61 | |
872420 | 1" | I6010 | Hayır | 8 ft. | I6010 | 4ft. | €1,193.17 | TEKLİF TALEBİ
|
872430 | 1" | I6010 | Hayır | 10 ft. | I6010 | 4ft. | €1,541.41 | TEKLİF TALEBİ
|
872440 | 1" | I6010 | hiçbiri | 8 ft. | I6010 | 2ft. | €671.87 | TEKLİF TALEBİ
|
872460 | 1" | I6010 | Hayır | 3 Ft | I6010 | 3ft. | €326.21 | |
872470 | 1" | I6010 | Hayır | 3 Ft | I6010 | 2ft. | €293.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00