FIBERGRATE 873120 Izgara Çekme İzofr 1 1/2 İnç 3 x 10 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yaya Pultrüde Izgara |
Rulman Çubuğu Yüksekliği | 1-1 / 2 " |
Rulman Çubuğu Genişliği | 1.50 " |
Renk | Koyu gri |
derinlik | 1.5 " |
Anahtarlama | T2515 |
Malzeme | İzoftalik Polyester Alev Geciktirici Reçine (ISOFR) |
Maks. Sıcaklık. | 150 F |
Örgü şekli | Hayır |
Örgü boyutu | Hayır |
Reçine Türü | ISOFR |
Açıklık | 10 Ft |
yüzey | Kum Üstü |
Tip | T2515 |
genişlik | 3ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 43.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | derinlik | Anahtarlama | Açıklık | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
872940 | 1" | T2510 | 4 ft. | T2510 | 2ft. | €313.81 | |
872950 | 1" | T2510 | 3 ft. | T2510 | 2ft. | €298.61 | |
872960 | 1" | T2510 | 8 Ft | T2510 | 3ft. | €911.52 | TEKLİF TALEBİ
|
872970 | 1" | T2510 | 3 Ft | T2510 | 3ft. | €350.35 | |
872990 | 1" | T2510 | 6 Ft | T2510 | 4ft. | €942.15 | TEKLİF TALEBİ
|
873000 | 1" | T2510 | 4 Ft | T2510 | 4ft. | €642.89 | |
873010 | 1" | T2510 | 10 Ft | T2510 | 3ft. | €1,317.87 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00