FIBERGRATE 874090 Izgara Kalıplı 1 1/2 İnç 4 x 8 Ayak Hafif Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Moltruded Izgara |
Rulman Çubuğu Yüksekliği | 1-1 / 2 " |
Rulman Çubuğu Genişliği | 0.27 " |
Renk | Açık Gri |
derinlik | 1.5 " |
Anahtarlama | Hayır |
Malzeme | Polyester |
Maks. Sıcaklık. | 150 F |
ağ | Dikdörtgen biçiminde |
Örgü şekli | Dikdörtgen biçiminde |
Örgü boyutu | 1 1/2 x 4 " |
Reçine Türü | korveks |
Açıklık | 8 ft. |
yüzey | Kum Üstü |
Tip | küflü |
genişlik | 4ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 34.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 244.6 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00