FIBERGRATE 878806 Fiberglas Izgara 96 x 48 İnç Turuncu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kalıplı Izgara |
Rulman Çubuğu Yüksekliği | 1" |
Rulman Çubuğu Genişliği | 1 / 4 " |
Renk | Portakal |
derinlik | 1" |
Anahtarlama | Hayır |
Malzeme | Vinil Ester |
Maks. Sıcaklık. | 180 F |
ağ | Kare |
Örgü şekli | Kare |
Örgü boyutu | 1-1/2 x 1-1/2" |
Reçine Türü | Vi-Corr |
Açıklık | 8 ft. |
yüzey | Kum Üstü |
Tip | Kalıplı |
genişlik | 4ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 54.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | derinlik | Örgü boyutu | Açıklık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
878846 | 1" | 1 "4 x" | 3 ft. | 10ft. | €1,479.67 | TEKLİF TALEBİ
|
878856 | 1" | 1 "4 x" | 3 ft. | 5ft. | €1,479.67 | |
878816 | 1" | 1 "4 x" | 4 ft. | 8ft. | €1,631.25 | TEKLİF TALEBİ
|
878836 | 1" | 1 "4 x" | 4 ft. | 4ft. | €1,630.97 | |
878886 | 1.5 " | 1-1/2 x 1-1/2" | 10 ft. | 3ft. | €1,787.15 | TEKLİF TALEBİ
|
878896 | 1.5 " | 1-1/2 x 1-1/2" | 5 ft. | 3ft. | €1,919.31 | TEKLİF TALEBİ
|
878826 | 1" | 1-1/2 x 1-1/2" | 10 ft. | 3ft. | €1,507.01 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00