FIBERGRATE 879260 Izgara Kalıplı 2 İnç 4 x 12 Feet Kare Kafes Gry
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kalıplı Izgara |
Rulman Çubuğu Yüksekliği | 2" |
Rulman Çubuğu Genişliği | 0.25 " |
Renk | Açık Gri |
derinlik | 2" |
Anahtarlama | Hayır |
Malzeme | Antimikrobiyal Premium Polyester |
Maks. Sıcaklık. | 150 F |
ağ | Kare |
Örgü şekli | Kare |
Örgü boyutu | 2 x 2 " |
Reçine Türü | FGI-AM (R) |
Açıklık | 12 Ft |
yüzey | Kum Üstü |
Tip | Kalıplı |
genişlik | 4ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 93.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | derinlik | Örgü boyutu | Açıklık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
879120 | 1.5 " | 1 1/2 x 1 1/2 " | 10 Ft | 3ft. | €1,474.44 | TEKLİF TALEBİ
|
879130 | 1.5 " | 1 1/2 x 1 1/2 " | 5 Ft | 3ft. | €779.99 | TEKLİF TALEBİ
|
879140 | 1.5 " | 1 1/2 x 1 1/2 " | 12 Ft | 4ft. | €2,097.94 | TEKLİF TALEBİ
|
879150 | 1.5 " | 1 1/2 x 1 1/2 " | 4 Ft | 4ft. | €834.37 | |
879160 | 1.5 " | 1 1/2 x 1 1/2 " | 6 Ft | 4ft. | €1,223.34 | TEKLİF TALEBİ
|
879170 | 1.5 " | 1 1/2 x 1 1/2 " | 8 Ft | 4ft. | €1,577.34 | TEKLİF TALEBİ
|
879180 | 1" | 1 x 4 " | 3 Ft | 10ft. | €1,329.50 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00