FIBERGRATE 879510 Merdiven Basamağı Örtülü 1 5/8x12 1/4 İnç 12 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Merdiven Basamakları |
Renk | Açık Gri |
derinlik | 12.25 " |
Malzeme | Yangın Geciktirici, Birinci Sınıf Polyester |
Maks. Sıcaklık. | 150 F |
Reçine Türü | korveks |
yüzey | Orta Kum |
Kalınlık | 1.625 " |
Tip | Kalıplı |
genişlik | 12ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 28.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 31.12 |
HS kodu | 5705002030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|
879520 | 2.125 " | €1,121.94 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00