Fiberplate 870020 | Kum Polipropilen Gry 3/8 X 12 X 12 In | 4ate4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FİBERPLATE 870020 Grit Polipropilen Gry 3/8 x 12 x 12 In | AD6UPZ 4ATE4

FIBERPLATE 870020 Grit Polipropilen Gry 3/8 x 12 x 12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6UPZ Model: 870020Çapraz Referans: 4ATE4
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
€99.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plaka Stoku
RenkKoyu gri
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.125 "
MalzemeBirinci sınıf polyester
Maks. Sıcaklık.150 F
Reçine Türükorveks
Kalınlık3 / 8 "
Kalınlık Toleransı+ 0.125 / -0.063 "
TipGrit ile
genişlik12 "
Genişlik Toleransı+/- 0.125 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.67
Gemi yüksekliği (cm)0.95
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3925900000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkKalınlık ToleransıgenişlikÜcret
FİBERPLATE 870000 Grit Polipropilen Kızak 1/8 x 12 x 12 In | AD6UPX 4ATE2 87000012 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "€52.96
FİBERPLATE 870010 Grit Polipropilen Kızak 1/4 x 12 x 12 In | AD6UPY 4ATE3 87001012 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€67.45
FİBERPLATE 870030 Kum Polipropilen Kızak 1/2 x 12 x 12 inç | AD6UQA 4ATE5 87003012 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "€119.32
FİBERPLATE 870040 Grit Polipropilen Kızak 1/8 x 24 x 24 In | AD6UQB 4ATE6 87004024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "24 "€152.92
FİBERPLATE 870050 Grit Polipropilen Kızak 1/4 x 24 x 24 In | AD6UQC 4ATE7 87005024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "24 "€214.78
FİBERPLATE 870060 Grit Polipropilen Gry 3/8 x 24 x 24 In | AD6UQD 4ATE8 87006024 "3 / 8 "+ 0.125 / -0.063 "24 "€303.08
FİBERPLATE 870070 Grit Polipropilen Kızak 1/2 x 24 x 24 In | AD6UQE 4ATE9 87007024 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "24 "€376.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FIBERPLATE 870020 Grit Polipropilen Gry 3/8 x 12 x 12 In
€99.12 / Adet