Fiber metal 4199iruv5 | Yüz Kalkanı Vizör Propiyonat 5ir.9-3/4 X 19in | 2kfz5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL 4199IRUV5 TARAFINDAN FİBER-METAL Yüz Koruyucu Vizör Propiyonat 5ir.9-3 / 4 x 19in | AC2HHE 2KFZ5

FIBRE-METAL BY HONEYWELL 4199IRUV5 Yüz Koruyucu Vizör Propiyonat 5ir.9-3/4 x 19in

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2HHE Modeli: 4199IRUV5Çapraz Referans: 2KFZ5
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
€55.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Faceshield Vizör
RenkGölge 5 IR
MalzemePropionat
UPC20662463150285
Vizör Yüksekliği9.75 "
Vizör Kalınlığı0.06 "
Vizör Genişliği19 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)23.37
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Dielektrik Koruma (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkVizör YüksekliğiVizör GenişliğiÜcret
HONEYWELL 4178CL TARAFINDAN FİBER-METAL Yüz Koruyucu Vizör Propiyonat Şeffaf 8 x 16-1 / 2 | AC2HGY 2KFY8 4178CLTemizle8"16.5 "€13.52
HONEYWELL 4178IRUV3 TARAFINDAN FİBER-METAL Yüz Koruma Visor Propionate 3ir 8 x 16-1 / 2in | AC2HGZ 2KFY9 4178IRUV3Gölge 3 IR8"16.5 "€41.02
HONEYWELL 4178IRUV5 TARAFINDAN FİBER-METAL Yüz Koruma Visor Propionate 5ir 8 x 16-1 / 2in | AC2HHA 2KFZ1 4178IRUV5Gölge 5 IR8"16.5 "€38.27
HONEYWELL 4199CL TARAFINDAN FİBER-METAL Yüz Koruyucu Vizör Propiyonat Şeffaf 9-3 / 4 x 19in | AC2HHC 2KFZ3 4199CLTemizle9.75 "19 "€24.79
HONEYWELL 4199IRUV3 TARAFINDAN FİBER-METAL Yüz Koruma Visor Propionate 3ir.9-3 / 4 x 19in | AC2HHD 2KFZ4 4199IRUV3Gölge 3 IR9.75 "19 "€49.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FIBRE-METAL BY HONEYWELL 4199IRUV5 Yüz Koruyucu Vizör Propiyonat 5ir.9-3/4 x 19in
€55.65 / Adet