Sloan Otomatik Yıkama Vanaları; 111 Ess | 3kmr1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FILLRITE 807CMK Royal 111 ESS Otomatik Yıkama Vanası, 1.6 GPF, 1 İnç Giriş | AC9VJJ 3KMR1

FILLRITE 807CMK Royal 111 ESS Otomatik Yıkama Valfi, 1.6 GPF, 1 İnç Giriş

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9VJJ Modeli: 807CMKÇapraz Referans: 3KMR1
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
€419.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pompa Akış Ölçer
Bağlantı boyutu3/4 FNPT'li
ekranMekanik
Akış MalzemesiBenzin, Dizel, B20, E15, Gazyağı
Akış Aralığı5-20 galon / dk
GPM Maks.20
Yükseklik6
Gövde Malzemesidökme demir
Giriş Boyutu3 / 4 "
Maks. Alan sayısı Viskozite50 SSU
Çıkış Boyutu3 / 4 "
RPM5 ila 20 gal.
Tip3 Tekerlekli, Mekanik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.61
Gemi yüksekliği (cm)20.96
Gemi uzunluğu (cm)24.77
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu9026106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sloan Royal 111 ESS otomatik yıkama vanası, hijyeni korumak için ticari tuvaletlerde pisuar ve tuvaletleri otomatik olarak yıkamak için kullanılır
  • Yıkama doğruluğu ve su verimliliğini artırmak için patentli CID teknolojisine sahiptir
  • Tuvaletin önerilen sifon hacmini geçmesini engelleyen ADA uyumlu, açık tutmayan tutacakla donatılmıştır

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FILLRITE 807CMK Royal 111 ESS Otomatik Yıkama Valfi, 1.6 GPF, 1 İnç Giriş
€419.67 / Adet