Fillrite S075h1314 | Hortum Döner Şap 3/4 In. Npt 50 Psi | 24uy36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FILLRITE S075H1314 Hortum Döner Alüminyum 3/4 İnç Npt 50 Psi | AB7ZKD 24UY36

FILLRITE S075H1314 Hortum Döner Alüminyum 3/4 İnç Npt 50 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7ZKD Modeli: S075H1314Çapraz Referans: 24UY36
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
€93.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum Döner
Çap2.75 "
Giriş3 / 4 "NPT
uzunluk4.5 "
MalzemeAlüminyum
Maks. Basınç50 psi
Çıkış3 / 4 "NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)6.99
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7616995095
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FILLRITE S075H1314 Hortum Döner Alüminyum 3/4 İnç Npt 50 Psi
€93.45 / Adet