Fimco 5034220 | U Cıvata 5/16 In-18 X 1-5/16 İnç X 1-3/4 In | 3jem8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FIMCO 5034220 U Cıvata 5/16 In-18 x 1-5 / 16 İnç x 1-3 / 4 In | AC9RFQ 3JEM8

FIMCO 5034220 U Cıvata 5/16 In-18 x 1-5/16 İnç x 1-3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9RFQ Model: 5034220Çapraz Referans: 3JEM8

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€2.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U Cıvata
beden5/16"-18 x 1-5/16" x 1-3/4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318152046
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
FIMCO 5034065 U Cıvata 5/16 In-18 x 1-1/2 Inç x 2-3/16 In | AC9RFP 3JEM6 50340655/16"-18 x 1-1/2" x 2-3/16"€2.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FIMCO 5034220 U Cıvata 5/16 In-18 x 1-5/16 İnç x 1-3/4 İnç
€2.34 / Adet