Finish 1st 11029-035 | Kanca/halka Zımpara Diski 6 İnç 500 G - 50'li Paket | 42x642 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FINISH 1ST 11029-035 Cırt cırtlı Zımpara Diski 6 İnç 500 G - 50'li Paket | AD4QWY 42X642

FINISH 1ST 11029-035 Cırtlı Zımpara Diski 6 İnç 500 G - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4QWY Model: 11029-035Çapraz Referans: 42X642
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
€59.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırt cırtlı zımpara diski
Aşındırıcı MalzemeAlüminyum Oksit, Stearatlı
Aşındırıcı TipAçık Kaban
Destek MalzemesiFilm
Destek AğırlığıC
RenkGri
Disk Çapı6"
sınıfUltra İnce
Kumtaşı500
Vakum Deliği TasarımıDelik Yok

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)18.03
HS kodu6805300000
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsınıfKumtaşıÜcret
FINISH 1ST 11031-035 Cırt cırtlı Zımpara Diski 6 inç 800 G - 50'li Paket | AD4QXA 42X644 11031-035Ultra İnce800€69.06
FINISH 1ST 11032-035 Pıtrak tutturmalı Zımpara Diski 6 İnç 1000g - 50'li Paket | AD4QXB 42X645 11032-035Ayna İnce1000€73.05
FINISH 1ST 11033-035 Cırt cırtlı Zımpara Diski 6 İnç 1200g - 50'li Paket | AD4QXC 42X646 11033-035Ayna İnce1200€73.05
FINISH 1ST 11034-035 Cırt cırtlı Zımpara Diski 6 İnç 1500g - 50'li Paket | AD4QXD 42X647 11034-035Ayna İnce1500€73.05
FINISH 1ST 11035-035 Cırt cırtlı Zımpara Diski 6 İnç 2000g - 50'li Paket | AD4QXE 42X648 11035-035Ayna İnce2000€73.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FINISH 1ST 11029-035 Cırtlı Zımpara Diski 6 İnç 500 G - 50'li Paket
€59.51 / Adet