Finish 1st 11189-035 | Zımpara Kağıdı 9 X 5 1/2 İnç 2500 G - 25'li Paket | 42x658 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FINISH 1ST 11189-035 Zımpara Kağıdı 9 x 5 1/2 İnç 2500 G - 25'li Paket | AD4QXQ 42X658

FINISH 1ST 11189-035 Zımpara Kağıdı 9 x 5 1/2 İnç 2500 G - 25'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4QXQ Model: 11189-035Çapraz Referans: 42X658
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
€23.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zımpara kağıdı
Aşındırıcı MalzemeSilisyum Karbür
Destek MalzemesiSu Geçirmez Kağıt
Destek AğırlığıB
RenkGri
sınıfAyna İnce
Kumtaşı2500
uzunluk9"
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu6805200000
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKumtaşıÜcret
FINISH 1ST 11055-035 Zımpara Kağıdı 9 x 5 1/2 İnç 1000 G - 25'li Paket | AD4QXL 42X654 11055-0351000€22.58
FINISH 1ST 11056-035 Zımpara Kağıdı 9 x 5 1/2 İnç 1200 G - 25'li Paket | AD4QXM 42X655 11056-0351200€21.70
FINISH 1ST 11057-035 Zımpara Kağıdı 9 x 5 1/2 İnç 1500 G - 25'li Paket | AD4QXN 42X656 11057-0351500€21.97
FINISH 1ST 11058-035 Zımpara Kağıdı 9 x 5 1/2 İnç 2000 G - 25'li Paket | AD4QXP 42X657 11058-0352000€22.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FINISH 1ST 11189-035 Zımpara Kağıdı 9 x 5 1/2 İnç 2500 G - 25'li Paket
€23.77 / Adet