Finish Thompson | 16r15 Varil Pompası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FINISH THOMPSON EFP-16 Varil Pompası 150 Derece Fahrenheit 5 Galon Kovalar Pp | AA7AHW 15R521

FINISH THOMPSON EFP-16 Tambur Pompası 150 Derece Fahrenheit 5 Galon Kovalar Pp

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7AHW Modeli: EFP-16Çapraz Referans: 15R521
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
€287.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tamburlu Pompa
Kullanım İçin5 Gal. Kovalar
Giriş Boyutu1.25 "
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı150 Derece F
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
Maks. Alan sayısı Viskozite300 CPS
ÖlçülüYok hayır
Çıkış Boyutu3 / 4 "Barb
Uzunluk19.25 "
pH aralığı6-10
Pompa Gövde MalzemesiPP
Conta MalzemesiFKM
Emme Borusu Uzunluğu16 "
Emme Borusu Çıkışı Dış Çap Boyutu1-1 / 4 "
Emme Borusu Tipisabit
UPC638845477611
Islanan MalzemelerPP, FKM, PTFE ve 316SS

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)50.8
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8413919080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKullanım İçinUzunlukÜcret
FINISH THOMPSON EFP-54 Varil Pompası 150 Derece Fahrenheit Süper Tote Polipropilen Def | AA7AJW 15R544 EFP-54Süper Kılıflar57.25 "€571.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FINISH THOMPSON EFP-16 Tambur Pompası 150 Derece Fahrenheit 5 Galon Kovalar Pp
€287.11 / Adet