FIRE-DEX 1910GF952 Yangın Bareti Geleneksel Sarı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yangın Kaskı |
Çene kayışı | Evet |
Renk | Sarı |
Şapka Boyutuna Uygun | 6-1 / 2 - 9 " |
Kabuk malzemesi | Fiberglas |
beden | 6 1 / 2 - 9 arasında |
stil | Geleneksel |
süspansiyon | Evet |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 46.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.32 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 6506103075 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Şapka Boyutuna Uygun | beden | stil | süspansiyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911H911 | Beyaz | 6-1 / 2 - 9 " | 6 1 / 2 - 8 arasında | Modern | Evet | €356.82 | ||
911H912 | Sarı | 6-1 / 2 - 9 " | 6 1 / 2 - 8 arasında | Modern | Evet | €356.82 | ||
911H913 | Kırmızı | 6-1 / 2 - 9 " | 6 1 / 2 - 8 arasında | Modern | Evet | €356.82 | ||
911H914 | Siyah | 6-1 / 2 - 9 " | 6 1 / 2 - 8 arasında | Modern | Evet | €356.82 | ||
911H731 | Beyaz | 6-1 / 2 - 9 " | 6 1 / 2 - 8 arasında | Modern | Evet | €326.62 | ||
911H732 | Sarı | 6-1 / 2 - 9 " | 6 1 / 2 - 8 arasında | Modern | Evet | €326.62 | ||
911H733 | Kırmızı | 6-1 / 2 - 9 " | 6 1 / 2 - 8 arasında | Modern | Evet | €326.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00