FIRE-DEX 1910H252 Yangın Bareti Sarı Geleneksel
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yangın Kaskı |
Çene kayışı | Nomex (R) Hızlı Yayın ve Postacı Slayt |
Renk | Sarı |
Şapka Boyutuna Uygun | Türkiye |
Kabuk malzemesi | Fiberglas |
beden | Tek boyut |
stil | Geleneksel |
süspansiyon | 6pt. Cırcır |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 47.75 |
Gemi genişliği (cm) | 34.8 |
HS kodu | 6506103075 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Şapka Boyutuna Uygun | beden | stil | süspansiyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911H911 | Beyaz | 6-1 / 2 - 9 " | 6 1 / 2 - 8 arasında | Modern | Evet | €356.82 | ||
911H912 | Sarı | 6-1 / 2 - 9 " | 6 1 / 2 - 8 arasında | Modern | Evet | €356.82 | ||
911H913 | Kırmızı | 6-1 / 2 - 9 " | 6 1 / 2 - 8 arasında | Modern | Evet | €356.82 | ||
911H914 | Siyah | 6-1 / 2 - 9 " | 6 1 / 2 - 8 arasında | Modern | Evet | €356.82 | ||
911H731 | Beyaz | 6-1 / 2 - 9 " | 6 1 / 2 - 8 arasında | Modern | Evet | €326.62 | ||
911H732 | Sarı | 6-1 / 2 - 9 " | 6 1 / 2 - 8 arasında | Modern | Evet | €326.62 | ||
911H733 | Kırmızı | 6-1 / 2 - 9 " | 6 1 / 2 - 8 arasında | Modern | Evet | €326.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00