FLAMBEAU 22500-3 Basamaklı Tabure Saklama Kutusu Güvenlik Sarı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basamaklı Tabure Saklama Kutusu |
Renk | Güvenlik sarı |
Bölme Derinliği | 15-1 / 2 " |
Bölme Yüksekliği | 7-1 / 2 " |
Bölme Genişliği | 9" |
Mandal Tipi | Tek |
Malzeme | Polipropilen |
Bölme Sayısı | 2 |
Çıkarılabilir Bölücü Sayısı | 0 |
Genel Derinlik | 13.25 " |
Toplam yükseklik | 13.25 " |
toplam Genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.46 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.12 |
Gemi genişliği (cm) | 38.35 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00