FLAMBEAU 8500SB 5 Bölmeli Küçük Parça Dolabı
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küçük Parça Dolabı |
Renk | Siyah / Temizle |
Bölme Derinliği | 8-7 / 8 " |
Bölme Yüksekliği | 1-15 / 16 " |
Bölme Genişliği | 13-1 / 8 " |
Malzeme | Polipropilen |
Bölme Sayısı | 5 |
Genel Derinlik | 14.75 " |
Toplam yükseklik | 16 " |
toplam Genişlik | 15.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.15 |
Gemi genişliği (cm) | 41.4 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00