Flambeau T623 | Bölmeli Kutu 13 Bölmeli | 30c420 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLAMBEAU T623 Bölme Kutusu 13 Bölmeli | AC4HYY 30C420

FLAMBEAU T623 Bölmeli Kutu 13 Bölmeli

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HYY Model: T623Çapraz Referans: 30C420
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
€10.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölme Kutusu
Renkyarı saydam
Bölme Derinliği2-3 / 4 "
Bölme Yüksekliği1-9 / 16 "
Bölme Genişliği10-3 / 8 "
MalzemeYarı Saydam Polipropilen
Bölme Sayısı13
Çıkarılabilir Bölücü Sayısı0
Genel Derinlik6.437 "
Toplam yükseklik1.75 "
toplam Genişlik10.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu3923100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenel DerinlikRenk+Toplam yüksekliktoplam GenişlikMalzemeBölme SayısıDış YükseklikÜcret
FLAMBEAU 6680KC Bölme Kutusu 24 Bölmeli Temizle | AC3TPD 2W467 6680KC8.75 "TemizleBölme Kutusu2 13 / 16 "13 "Stiren Bütadien Kopolimer24-€22.23
FLAMBEAU 6674KC Bölme Kutusu 6 Bölmeli Temizle | AC3TPE 2W468 6674KC8.75 "TemizleBölme Kutusu2 13 / 16 "13 "Stiren Bütadien Kopolimer6-€27.50
FLAMBEAU 6676KC Bölme Kutusu 12 Bölmeli Temizle | AC3TPF 2W469 6676KC8.75 "TemizleBölme Kutusu2 13 / 16 "13 "Stiren Bütadien Kopolimer12-€26.64
FLAMBEAU 6666KC Bölme Kutusu 18 Bölme Temizle | AC3TRU 2W781 6666KC6.437 "TemizleBölme Kutusu1 13 / 16 "10.75 "Stiren Bütadien Kopolimer18-€16.84
FLAMBEAU 6654KD Bölme Kutusu 12 Bölmeli Temizle | AC3TRV 2W782 6654KD6.437 "TemizleBölme Kutusu1 13 / 16 "10.75 "Stiren Bütadien Kopolimer12-€16.84
FLAMBEAU 6770AH Bölme Kutusu 9-24 Bölmeli | AC3TRY 2W786 6770AH11.75 "GriBölme Kutusu2.5 "12.5 "Polipropilen Kopolimer9 için 24-€41.91
FLAMBEAU T200 Bölme Kutusu 18 Bölmeli | AC4HYJ 30C406 T2004.375 "yarı saydamBölme Kutusu1.375 "8.25 "Yarı Saydam Polipropilen18-€9.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLAMBEAU T623 Bölmeli Kutu 13 Bölmeli
€10.83 / Adet