FLEXLOC 218241-PR Kilit Somun, 1/2-20 Diş Ebat, 18-8 Paslanmaz Çelik
Madde: CG8UXG
Modeli: 218241-PRÇapraz Referans: 2GB29
€2,009.59 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kilit Somunu |
Temel malzeme | Paslanmaz çelik |
Dia./Thread Boyutu | 1 / 2 "-20 |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Sade |
Bitiş | Sade |
sınıf | 18-8 |
Yükseklik | 39 / 64 " |
Malzeme | Çelik |
Somun türü | Esnek Üst Kilit Somunu |
stil | Esnek Üst Kilit Somunu |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Türü | UNF (İnce) |
Dairelerde genişlik | 3 / 4 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Temel malzeme | Dia./Thread Boyutu | Bağlantı Elemanı Kaplaması | Bitiş | sınıf | Yükseklik | + | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218211-PG | Paslanmaz çelik | 5 / 16 "-24 | Sade | Sade | 18-8 | 23 / 64 " | Hex Kilit Somunu | Paslanmaz çelik | €517.10 | ||
218320-PG | Paslanmaz çelik | 5 / 16 "-18 | Sade | Sade | 18-8 | 17 / 64 " | Hex Kilit Somunu | Paslanmaz çelik | €505.07 | ||
217180-PG | Çelik | 3 / 8 "-16 | Kadmiyum | Kadmiyum | - | 9 / 32 " | Kilit Somunu | Çelik | €278.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
218221-PG | Paslanmaz çelik | 3 / 8 "-24 | Sade | Sade | 18-8 | 15 / 32 " | Kilit Somunu | Çelik | €418.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
218299-PR | Paslanmaz çelik | # 8-32 | Sade | Sade | 18-8 | 3 / 16 " | Kilit Somunu | Çelik | €290.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
218321-PR | Paslanmaz çelik | 5 / 16 "-24 | Sade | Sade | 18-8 | 17 / 64 " | Kilit Somunu | Çelik | €647.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
218331-PR | Paslanmaz çelik | 3 / 8 "-24 | Sade | Sade | 18-8 | 9 / 32 " | Kilit Somunu | Çelik | €591.02 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00