+ | Çok Aşamalı Güçlendirici Pompa |
Amper | 25.0/12.5 |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 20 @ 256 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 25-13 GPM @ 191-323 Ft |
Difüzör Malzemesi | Noryl |
Görev | Sürekli |
çerçeve | NEMA 56J |
100 PSI'da GPM | 23.8 |
120 PSI'da GPM | 19.8 |
140 PSI'da GPM | 13 |
40 PSI'da GPM | 31.3 |
60 PSI'da GPM | 29.3 |
80 PSI'da GPM | 26.8 |
Yükseklik | 9" |
Gövde Malzemesi | 304 SS Kabuk, 304 SS Emme ve Deşarj |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Noryl |
Çark Tipi | Kapalı |
Giriş | 1 "FNPT |
Giriş / Çıkış | 1 "FNPT |
Giriş / Çıkış NPTF (Giriş) | 1 "FNPT |
uzunluk | 27.5 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 300 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | Temiz su |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | Temiz su |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 140 Dereceleri |
Maks. Basınç | 150 psi |
Motor Ortam Sıcaklığı Değerlendirme | 65 Derece C |
Motor Muhafazası | ODP |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | Kapasitör Başlangıcı |
NEMA/IEC Çerçevesi | NEMA 56J |
Çıkış | 1 "FNPT |
Faz | 1 |
Fiş veya Konektör Tipi | Doğrudan Tel |
Mühür Uygulaması | Temiz su |
Conta Malzemesi | Paslanmaz Çelik, Viton ve Karbon / Seramik |
Mühür türü | Mekanik Tip 21 |
Hizmet faktörü | 1.25 |
Mil Malzemesi | 303 SS Mil, 316 SS Kaplin |
Stajlar | 11 |
Emiş Yüksekliği | 0 Ft. |
Tip | Standart |
Gerilim | 115/230 |
Islanan Malzemeler | Noryl, 304 SS, 316 SS, Karbon, Seramik, Viton, BZ |
genişlik | 6.5 " |