FLIR Çene Kapasiteli CM57 Pens Metre Flex 7
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kelepçe metre |
AC Akım Doğruluğu | +/- 3.0% |
AC Yanıtı | TRMS |
Otomatik Kapanma | Evet |
Pil Tipi | AAA |
Kalibrasyon Sertifikası | Ayrı Satılır |
Kalibrasyon Frekansı | 50 Hz 60 için |
Pens Metre Çene Stili | Esnek |
Sayımlar | 3000 |
Veri tutma | Evet |
ekran | LCD |
Çene Kapasitesi | 7" |
Maks. Alan sayısı AC Amper | 3000 |
Çalışma Sıcaklığı. | 32 Derece ila 122 Derece F |
Tepe tutuşu | Evet |
Güvenlik Derecelendirmesi | Kedi IV 600V |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32 |
Gemi genişliği (cm) | 18.8 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00