<span Class='notranslate'>Flir </span> Si124-ld | Acoustic Imaging Camera, 2 Khz To 65 Khz, Compressed Air Leak Detection | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLIR Si124-LD Akustik Görüntüleme Kamerası, 2 kHz ila 65 kHz, Basınçlı Hava Kaçağı Tespiti | CP6BWY 797W47

FLIR Si124-LD Acoustic Imaging Camera, 2 kHz to 65 kHz, Compressed Air Leak Detection

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CP6BWY Model: Si124-LDÇapraz Referans: 797W47
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
€22,971.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Detektör

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
FLIR Si124 Akustik Görüntüleme Kamerası, 2 kHz ila 65 kHz, Korona/Basınçlı Hava Kaçaklarını Tespit | CP6BWZ 797W45 Si124Detektör€28,686.74
FLIR Si124-PD Akustik Görüntüleme Kamerası, 2 kHz ila 65 kHz, Kısmi Deşarj Algılama | CP6BXA 797W46 Si124-PDDetektör€27,562.92
FLIR T911981 Pil Kablosu | CP6BXB 783RN6 T911981Akü Kablosu€454.31
FLIR T911987 Kamera Test Cihazı, Akustik Kamera Test Cihazı, Masa Tripod'u, Dokümantasyon | CP6BXC 783RN9 T911987Test cihazı€7,061.60
FLIR T911980 Yumuşak Taşıma Çantası | CP6BXD 783RN5 T911980Yumuşak Taşıma Çantası€908.63
FLIR Si124 UltraSonik Endüstriyel Görüntüleyici, 2 kHz - 35 kHz | CP6BXE 56HR76 Si124Ultrasonik Kaçak Dedektörü€22,865.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLIR Si124-LD Acoustic Imaging Camera, 2 kHz to 65 kHz, Compressed Air Leak Detection
€22,971.80 / Adet