Flojet 01740375g | Süzgeç İnç Hattı | 4yd36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLOJET 01740375G Süzgeç İnç Serisi | AE2LTV 4YD36

FLOJET 01740375G Süzgeç İnç Hattı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2LTV Model: 01740375GÇapraz Referans: 4YD36
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
€40.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıralı, Pompa Süzgeç
Kase RengiTemizle
RenkSiyah
Bağlantı TürüNPT
Akış hızı2 dev / dak
Conta Malzemesiiyi
Gövde MalzemesiPolipropilen
uzunluk3.375 "
MalzemePolipropilen
Maks. akış2 GPM
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı125 Derece F
Maks. Basınç50 psi
40
mikron420
Boru Boyutu3/8 (F) NPT
Liman3/8 (F) NPT
Ekran304 Paslanmaz Çelik
Ekran Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
TipDüşük Profil

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüAkış hızıuzunlukMaks. akışMaks. BasınçBoru BoyutuLimanÜcret
FLOJET 01740000G Süzgeç İnç Hattı | AE2LTQ 4YD29 01740000GSakal7 dev / dak3"7 GPM50 psi3/4 YG3/4 YG€33.99
FLOJET 01740002G Süzgeç İnç Serisi | AE2LTR 4YD30 01740002GSakal4 dev / dak3.625 "4 GPM70 psi1/2 YG1/2 YG€33.92
FLOJET 01740003G Süzgeç İnç Hattı | AE2LTT 4YD31 01740003GSakal2 dev / dak3.375 "2 GPM50 psi3/8 YG3/8 YG€33.98
FLOJET 01740004G Süzgeç İnç Serisi | AE2LTU 4YD32 01740004GNPT4 dev / dak3.625 "4 GPM50 psi1 / 2-14 Boru1 / 2-14 Boru€33.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLOJET 01740375G Süzgeç İnç Hattı
€40.16 / Adet