Flojet N5100020g | Diyafram Pompası Havayla Çalışan Asetal 120f | 12w294 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLOJET N5100020G Diyaframlı Pompa Havayla Çalışan Asetal 120f | AA4PGJ 12W294

FLOJET N5100020G Diyafram Pompası Havayla Çalışan Asetal 120f

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4PGJ Modeli: N5100020GÇapraz Referans: 12W294
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
€328.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Diyaframlı Pompa
Hava Giriş Boyutu1/4 "Hortum Ucu
Topu malzemesiPolipropolin
gövde Malzemesiasetal
Koltuk Malzemesini Kontrol EdinViton (R)
Bağlantı StiliHortum Diken
Diyafram MalzemesiViton (R)
Yükseklik4"
Giriş / Çıkış Boyutu3 / 8 "
uzunluk6"
Manifold BağlantısıTek
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar1 / 8 "
Maks. akış2.5 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si2.5
Maks. İşletme basıncı75 psi
Maks. Sıcaklık.120 Derece F
Çalışma ŞekliHava Kumandalı
Kendinden Astarlı Kuru28 ft.
Kendinden Emişli Islak32 ft
Valf Tipitop
genişlik2.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8413500050
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLOJET N5100020G Diyafram Pompası Havayla Çalışan Asetal 120f
€328.97 / Adet