FLOMEC 03A32GM Elektronik Akış Ölçer, Türbin, 30 ila 300 gpm Akış Aralığı, 2 FNPT
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektronik Debimetre |
doğruluk | + / -% 1.5 |
Bağlantı boyutu | 2" |
Bağlantı Türü | FNPT |
Ekran Tip | LCD |
Görüntüleme Adetleri | gal./Litre |
Akış Malzemesi | Yakıtlar, Yağlayıcılar, Petrol Ürünleri |
Akış Aralığı | 114 - 1135 lpm |
Akış Aralığı @ GPH | 1800 için 18000 |
Akış Aralıkları (GPM) | 30 için 300 |
Akışkan Sıcaklığı Aralık | 14 ila 140 Derece F |
Boru Boyutu İçin | 2" |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
uzunluk | 4" |
Maks. Basınç | 300 psi |
Maks. Alan sayısı Viskozite | 530 TL |
Rotor Malzemesi | Naylon |
Tip | Türbin |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00