Flomec Om025p003-822r5g | Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 2.6 - 40 Gpm Akış Aralığı, 1 Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLOMEC OM025P003-822R5G Electronic Flowmeter, Oval Gear, 2.6 To 40 gpm Flow Range, 1 FNPT | CG6ECT 61CV28 / OM025P003-820G5

FLOMEC OM025P003-822R5G Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 2.6 ila 40 gpm Akış Aralığı, 1 FNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: CG6ECT Modeli: OM025P003-822R5GÇapraz Referans: 61CV28 / OM025P003-820G5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€2,175.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Debimetre
doğruluk+ / -% 0.5
Bağlantı boyutu1"
Bağlantı TürüFNPT
Ekran TipLCD
Görüntüleme Adetlerigal.
Akış MalzemesiYağlayıcılar, Yağ, Kalın Sıvılar
Akış Aralığı10 - 150 lpm
Akış Aralığı @ GPH156 için 2400
Akış Aralıkları (GPM)2.6 için 40
Akışkan Sıcaklığı Aralık-22 ila 176 derece F
Boru Boyutu İçin1"
Frekans aralığı17.8 - 267.5 Hz
Yükseklik6 7 / 10 "
Gövde MalzemesiPPS
uzunluk4 1 / 10 "
Maks. Basınç990 PSI
Maks. Alan sayısı Viskozite1000 CPS
O Ring MalzemesiPTFE Kaplanmış FKM
Çıkış Tipi4 ila 20 mA Ölçekli Darbe
güç Gereksinimi8 - 24V DC
Rotor MalzemesiPPS
Sensör TipiOval Dişli
TipOval Dişli
genişlik4 7 / 10 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.3
Menşe ÜlkesiAU

Ürün Detayı:

  • OM025P003-820G5 için Yedek Parça Numarası

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLOMEC OM025P003-822R5G Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 2.6 ila 40 gpm Akış Aralığı, 1 FNPT
€2,175.39 / Adet