FLOMEC QSE15NPTQ9XXXA Elektromanyetik Debimetre, 1.3 ila 80 gpm Akış Aralığı, 1 1/2 MNPT
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektronik Debimetre |
doğruluk | + / -% 0.5 |
Bağlantı boyutu | 1.5 " |
Bağlantı Türü | Mnpt |
Ekran Tip | LCD |
Görüntüleme Adetleri | gal. |
Akış Malzemesi | Su, Su Bazlı Korozif Olmayan Sıvılar |
Akış Aralığı | 5.05 - 303 lpm |
Akış Aralığı @ GPH | 78 için 4800 |
Akış Aralıkları (GPM) | 1.3 için 80 |
Akışkan Sıcaklığı Aralık | 32 ila 180 Derece F |
Boru Boyutu İçin | 1 1 / 2 " |
Frekans aralığı | 10.5 - 645 Hz |
Yükseklik | 6 1 / 4 " |
Gövde Malzemesi | Noryl |
uzunluk | 11 " |
Maks. Basınç | 150 psi |
Maks. Alan sayısı Viskozite | 20 CPS |
O Ring Malzemesi | EPDM |
Çıkış Tipi | Ölçekli darbe |
güç Gereksinimi | 12 - 36V DC |
Sensör Tipi | Elektromanyetik |
Tip | Elektromanyetik |
genişlik | 6 31 / 100 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çıkış Tipi | Akış Aralığı | Bağlantı boyutu | Bağlantı Türü | Görüntüleme Adetleri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSE05NPT42XXXA | 4 ila 20 mA Ölçekli Darbe | 0.63 - 38 lpm | 1 / 2 " | Mnpt | gal. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
QSE05NPTQ9XXXA | Ölçekli darbe | 0.63 - 38 lpm | 1 / 2 " | Mnpt | gal. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
QSE07NPT42XXXA | 4 ila 20 mA Ölçekli Darbe | 1.27 - 76 lpm | 3 / 4 " | Mnpt | gal. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
QSE07NPTQ9XXXA | Ölçekli darbe | 1.27 - 76 lpm | 3 / 4 " | Mnpt | gal. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
QSE10NPT42XXXA | 4 ila 20 mA Ölçekli Darbe | 2.52 - 151 lpm | 1" | Mnpt | gal. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
QSE10NPTQ9XXXA | Ölçekli darbe | 2.52 - 151 lpm | 1" | Mnpt | gal. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
QSE15NPT42XXXD | 4 ila 20 mA Ölçekli Darbe | 5.05 - 303 lpm | 1.5 " | Mnpt | gal. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00