FLOMEC TM30SQ9GMD Elektronik Akış Ölçer, Türbin, 40 ila 400 gpm Akış Aralığı, 3 İnç Tıkaç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akış ölçer |
doğruluk | + / -% 3 |
Bağlantı boyutu | 3" |
Bağlantı Türü | Tıkaç |
Ekran Tip | LCD |
Görüntüleme Adetleri | bbl., cu. cm., ç. ft., cu. m, gal., Litre, oz., Kuvars |
Akış Malzemesi | Su Bazlı Korozif Olmayan Sıvılar |
Akış Aralığı | 40-400 galon / dk |
Akış Aralığı @ GPH | 2400 için 24000 |
Akışkan Sıcaklığı Aralık | 32 ila 140 Deg. F |
Boru Boyutu İçin | 3" |
Frekans aralığı | 28 - 287 Hz |
Yükseklik | 5 17 / 50 " |
Gövde Malzemesi | PVC |
uzunluk | 11.5 " |
Maks. Basınç | 225 PSIG |
Maks. Alan sayısı Viskozite | 20 CPS |
güç Gereksinimi | 2 adet AAA Alkalin Pil |
Rotor Malzemesi | PVDF |
Sensör Tipi | Türbin |
Tip | Türbin |
genişlik | 3.5 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Akış Aralığı | Bağlantı Türü | Bağlantı boyutu | Maks. Basınç | Akışkan Sıcaklığı Aralık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM07SQ9GMA | 7.6 - 76 lpm | Tıkaç | 3 / 4 " | 225 PSIG | 32 ila 140 Deg. F | €546.25 | |
TM15SQ9GMB | 38 - 380 lpm | Tıkaç | 1.5 " | 225 PSIG | 32 ila 140 Deg. F | €708.08 | |
TM20SQ9GMB | 76 - 760 lpm | Tıkaç | 2" | 225 PSIG | 32 ila 140 Deg. F | €767.46 | |
TM05NQ9GMA | 1-10 galon / dk | FNPT | 1 / 2 " | 225 PSIG | 32 ila 140 Deg. F | €523.15 | |
TM07NQ9GMA | 7.6 - 76 lpm | FNPT | 3 / 4 " | 225 PSIG | 32 ila 140 Deg. F | €571.06 | |
TM10NQ9GMA | 5-50 galon / dk | FNPT | 1" | 225 PSIG | 32 ila 140 Deg. F | €658.02 | |
TM15NQ9GMB | 38 - 380 lpm | FNPT | 1.5 " | 225 PSIG | 32 ila 140 Deg. F | €763.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00