Flowline Dl34-01 | Ultrasonik Seviye Sensörü 18.0 Feet | 12u417 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLOWLINE DL34-01 Ultrasonik Seviye Sensörü 18.0 Feet | AA4MEG 12U417

FLOWLINE DL34-01 Ultrasonik Seviye Sensörü 18.0 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4MEG Modeli: DL34-01Çapraz Referans: 12U417
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
€998.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Temassız Ultrasonik Seviye Sensörü
doğrulukAralığın +/-% 0.2'si
Işın Genişliği3"
SınıflandırmaGenel Amaçlı
yapılandırmaWeb Cal
ekranHayır
Muhafaza Malzemesipolikarbonat
Muhafaza Değerlendirmesi6P yazın
Conta MalzemesiViton
Yükseklik6.5 "
Giriş Gerilimi24 VDC (döngü)
MalzemePVDF
Maks. Basınç30 psi
Montaj2 "NPT
Çıktı4 ila 20mA ve (4) SPST Röleleri
Uzunluk3.1 "
Aralık18ft.
çözüm0.079 "
Sıcaklık. menzil20 ila 140 Derece F
genişlik3.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu9026102080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ölü Bant (8 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş GerilimidoğrulukSınıflandırmaMontajÇıktıUzunlukAralıkçözümÜcret
FLOWLINE DL10-01 Ultrasonik Seviye Transmitteri 49.2 In | AA4MED 12U414 DL10-0124 VDC (döngü)0.125 "Genel Amaçlı1 "NPT4 ila 20mA, 2 telli2"49.2 "0.019 "€593.04
FLOWLINE DL14-01 Ultrasonik Seviye Sensörü 49.2 In | AA4MEE 12U415 DL14-0124 VDC (döngü)0.125 "Genel Amaçlı1 "NPT4 ila 20mA ve (4) SPST Röleleri2"49.2 "0.019 "€649.50
FLOWLINE DL24-01 Ultrasonik Seviye Sensörü 9.8 Feet | AA4MEF 12U416 DL24-0124 VDC (döngü)Aralığın +/-% 0.2'siGenel Amaçlı1 "NPT4 ila 20mA ve (4) SPST Röleleri3.1 "9.8ft.0.039 "€870.73
FLOWLINE DS14-01 Ultrasonik Seviye Sensörü 49.2 In | AA4MEH 12U418 DS14-0112-24 VDC / VAC0.125 "Genel Amaçlı1 "NPT(4) SPST Röleleri2"49.2 "0.019 "€608.45
FLOWLINE DX10-01 Ultrasonik Seviye Sensörü 49.2 In | AA4MEJ 12U419 DX10-0112-28 VDC0.125 "Genel Amaçlı1 "NPT0 ila 5V, 0 ila 10V veya 976 ila 2000Hz2"49.2 "0.019 "€510.29
FLOWLINE LU27-01 Ultrasonik Seviye Transmitteri 9.8 Feet | AA4MEZ 12U437 LU27-0124 VDC (döngü)Aralığın +/-% 0.2'siGenel Amaçlı1 "NPT4 ila 20mA, 2 telli4.100 "9.8ft.0.019 "€918.58
FLOWLINE LU23-01 Ultrasonik Seviye Transmitteri 18.0 Feet | AA4MFA 12U438 LU23-0124 VDC (döngü)Aralığın +/-% 0.2'siGenel Amaçlı2 "NPT4 ila 20mA, 2 telli4.100 "18ft.0.039 "€1,080.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLOWLINE DL34-01 Ultrasonik Seviye Sensörü 18.0 Ayak
€998.12 / Adet