Flowline Ld31-s101 | Basınç Seviyesi Verici Dalgıç | 12u450 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLOWLINE LD31-S101 Basınç Seviye Transmitteri Dalgıç | AA4MFM 12U450

FLOWLINE LD31-S101 Basınç Seviyesi Verici Dalgıç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4MFM Modeli: LD31-S101Çapraz Referans: 12U450

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€1,095.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Seviyesi Transmitteri
doğrulukAralığın +/-% 0.25'si
Kablo KaplamaPoliüretan
Kablo Uzunluğu40ft.
Kablo TipiBacalı
Çıktı4 ila 20 mA, 2 kablolu
Gerekli Güç13 - 30 VDC
basınç Aralığı0 ila 5 Psi (0 ila 11.55 ft.)
Sensör Uzunluğu4.08 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 150 Derece F
TipDalgıç Seviye Ölçümü
Islanan Malzemeler316 Paslanmaz Çelik, 316L Paslanmaz Çelik, Buna-N, PVC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo Uzunluğubasınç AralığıÜcret
FLOWLINE LD31-S111 Basınç Seviye Transmitteri Dalgıç | AA4MFN 12U451 LD31-S11140ft.0 ila 10 Psi (0 ila 23.1 ft.)€1,135.91
FLOWLINE LD31-S131 Basınç Seviye Transmitteri Dalgıç | AA4MFP 12U453 LD31-S13160ft.0 ila 20 20 Psi (0 ila 46.2 ft.)€1,216.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLOWLINE LD31-S101 Basınç Seviyesi Verici Dalgıç
€1,095.82 / Adet