Akış Hattı Lh29-1001 | Kaçak Tespit Anahtarı Geçiş Yeri Yatay | 12u461 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLOWLINE LH29-1001 Kaçak Tespit Şalteri Geçişli Yatay | AA4MFV 12U461

FLOWLINE LH29-1001 Kaçak Tespit Anahtarı Geçiş Yeri Yatay

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4MFV Modeli: LH29-1001Çapraz Referans: 12U461
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
€352.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaçak Tespit Anahtarı
İletişim Türü30 Watt, 240 VAC (0.14A dirençli), 120 VAC (0.28A dirençli), 120 VDC (0.07A dirençli), 24 VDC (0.28A dirençli),
Yükseklik0.75 "
Giriş Gerilimi240 VAC / 120 VDC maks.
Ceket malzemesiHalar Ceket
uzunluk3"
MalzemeKöpüklü Polipropilen, Valox 420, Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç50 psi
OryantasyonYatay
ÇıktıSPST Kamış
Sıcaklık. menzil-40 ila 221 Derece F
Tipçatlak
genişlik1.5 "
Tel türü2 iletken, # 22 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu9026102080
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLOWLINE LH29-1001 Kaçak Tespit Anahtarı Geçiş Yeri Yatay
€352.80 / Adet