Flowline Lu10-1405 | Ultrasonik Seviye Anahtarı Evrensel Poli | 12u432 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLOWLINE LU10-1405 Ultrasonik Seviye Şalteri Universal Poly | AA4MEU 12U432

FLOWLINE LU10-1405 Ultrasonik Seviye Şalteri Üniversal Poli

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4MEU Modeli: LU10-1405Çapraz Referans: 12U432
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
€542.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ultrasonik Seviye Şalteri
doğrulukSuda +/- 1mm
Kablo Uzunluğu10ft.
Kablo Tipi4 iletkenli, PP
İletişim değerlendirmesi60VA, 1A maks.
İletişim TürüSPST Röle
Yükseklik1.05
Giriş Gerilimi12-32 VDC
uzunluk3.0
MalzemePolipropilen
Maks. Basınç150 psi @ 25 Derece C
Montaj3 / 4 "NPT
OryantasyonEvrensel
Çıktı4 veya 20 mA veya röle
TekrarlanabilirlikSuda +/- 0.5mm
Sıcaklık. menzilF: -40 Derece ile 176 Derece C: -40 Derece ile 80 Derece
TipNokta Seviye Sensörü
genişlik1.05

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu9026102080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sensör Değerlendirmesi (Kendinden Güvenli)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo TipiuzunlukMalzemeÜcret
FLOWLINE LU10-2405 Ultrasonik Seviye Şalteri Evrensel Pfa | AA4MEV 12U433 LU10-24054 iletkenli, PFA4.5 "AFP€648.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLOWLINE LU10-1405 Ultrasonik Seviye Şalteri Üniversal Poli
€542.89 / Adet