Flowline Lv10-1301 | Dikey Yüzdürme Anahtarı Üniversal Polipropilen | 12u434 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLOWLINE LV10-1301 Dikey Yüzdürme Şalteri Evrensel Polipropilen | AA4MEW 12U434

FLOWLINE LV10-1301 Dikey Yüzdürme Şalteri Üniversal Polipropilen

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AA4MEW Modeli: LV10-1301Çapraz Referans: 12U434
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
€160.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dikey Yüzdürme Anahtarı
doğrulukSuda +/- 1mm
Kablo Uzunluğu10ft.
Kablo Tipi3 iletkenli, PFA
İletişim değerlendirmesi15 VA, 0.25A Maks.
İletişim TürüSPDT Kamış
Yükseklik1.05
Giriş Gerilimi120VAC/VDC
uzunluk5.4
MalzemePolipropilen
Maks. Basınç25 psi @ 25 Derece C
Montaj3 / 4 "NPT
OryantasyonEvrensel
ÇıktıKamış
TekrarlanabilirlikSuda +/- 1mm
Sıcaklık. menzilF: -40 Derece ile 176 Derece C: -40 Derece ile 80 Derece
TipNokta Seviye Sensörü
genişlik1.05

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu9026102080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sensör Değerlendirmesi (Genel Amaçlı)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLOWLINE LV10-1301 Dikey Yüzdürme Şalteri Üniversal Polipropilen
€160.36 / Adet