Flowline Lv41-7201 | Seviye Anahtarı Karter Şamandırası Spdt 10a | 49k046 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLOWLINE LV41-7201 Seviye Şalteri Karter Şamandıra Spdt 10a | AG6XFL 49K046

FLOWLINE LV41-7201 Seviye Şalteri Hazne Şamandıralı Spdt 10a

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6XFL Modeli: LV41-7201Çapraz Referans: 49K046
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
€106.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Seviye şalteri
gövde MalzemesiPolipropilen
uymaCE
BağlantısıStripped
Kordon uzunluğu20ft.
Şamandıra Uzunluğu5-1 / 2 inç
Şamandıra MalzemesiPolipropilen
Yükseklik1 41 / 64 "
uzunluk5.5 "
Maks. Alan sayısı Çalışan Amper10
Maks. Basınç14.5 PSI
Maks. Sıcaklık.122 Dereceleri
Maks. Voltaj250
MountsDikey
ÇalışmaDikey
Uzunluk25.5 "
Anahtar TürüSPDT
TipKarter Şamandırası
VA Derecelendirmesi250
Gerilim250 VAC
genişlik3.187 "
Tel Ölçer18
Tel kurşunPVC Kılıflı Kablo

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu9026102080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKordon uzunluğuuzunlukMaks. BasınçUzunlukgenişlikÜcret
FLOWLINE LV41-7501 Seviye Şalteri Karter Şamandıra Spdt 10a | AG6XFM 49K047 LV41-750150ft.5.5 "14.5 PSI55.5 "3.187 "€160.36
FLOWLINE LV42-7201 Seviye Şalteri Karter Şamandıra Spdt 10a | AG6XFN 49K048 LV42-720120ft.8 23 / 64 "29 psi20 "4 23 / 64 "€253.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLOWLINE LV41-7201 Seviye Şalteri Hazne Şamandıralı Spdt 10a
€106.91 / Adet