Flowline Lz12-1405 | Titreşim Seviyesi Anahtarı Evrensel Ryton | 12u435 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLOWLINE LZ12-1405 Titreşim Seviye Şalteri Universal Ryton | AA4MEX 12U435

FLOWLINE LZ12-1405 Titreşim Seviye Şalteri Üniversal Ryton

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4MEX Modeli: LZ12-1405Çapraz Referans: 12U435
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
€407.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Titreşim Seviye Şalteri
doğrulukSuda +/- 1mm
Kablo Uzunluğu10ft.
Kablo Tipi4 iletkenli, PP
İletişim değerlendirmesi60VA, 1A maks.
İletişim TürüSPST Röle
Yükseklik1.05
Giriş Gerilimi12-36 VDC
uzunluk4.7
MalzemeRyton
Maks. Basınç150 psi @ 25 Derece C
Montaj3 / 4 "NPT
OryantasyonEvrensel
Çıktı4 veya 20 mA veya röle
TekrarlanabilirlikSuda +/- 0.5mm
Sıcaklık. menzilF: -40 Derece ile 176 Derece C: -40 Derece ile 80 Derece
TipNokta Seviye Sensörü
genişlik1.05

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sensör Değerlendirmesi (Genel Amaçlı)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLOWLINE LZ12-1405 Titreşim Seviye Şalteri Üniversal Ryton
€407.59 / Adet