Flowserve 16-062-15 | Salmastra Pompası Mili 5/8 In | 1r300 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLOWSERVE 16-062-15 Conta Pompa Mili 5/8 In | AB3AGQ 1R300

FLOWSERVE 16-062-15 Conta Pompa Mili 5/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3AGQ Modeli: 16-062-15Çapraz Referans: 1R300
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
€42.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birleştirilmiş Döner Yedek Pompa Şaft Contası
Materyal İçerik KoduVCFJF
Maks. Sıcaklık.400 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-25 Derece F
Nominal Çalışma Uzunluğu (In.)0.718
Değiştirme için5P408
Mühür türü16
Koltuk Çapı1.250 "
Koltuk Kalınlığı0.406 "
Şaft boyutu5/8 inç
Standart Sektör Mühür Numarası200V, 516V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8484200000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Maks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeMühür türüÜcret
FLOWSERVE 21-112-41 Conta Pompa Mili | AB3AGR 1R301 21-112-41Yedek Pompa Mil Contası225 F-40 Derece F21€36.15
FLOWSERVE 68-062-11 Conta Pompa Mili 5/8 In | AB3AGT 1R302 68-062-11Yedek Pompa Mil Contası225 F-40 Derece F68€52.67
FLOWSERVE 16-062-04 Conta Pompa Mili 5/8 In | AB3AGU 1R303 16-062-04Birleştirilmiş Döner Yedek Pompa Şaft Contası225 F-40 Derece F16€17.14
FLOWSERVE 21-062-22 Conta Pompa Mili 5/8 In | AB3AGV 1R304 21-062-22Yedek Pompa Mil Contası225 F-40 Derece F21€27.77
FLOWSERVE 68-062-13 Conta Pompa Mili 5/8 In | AB3AGW 1R306 68-062-13Yedek Pompa Mil Contası225 F-40 Derece F68€17.67
FLOWSERVE 21-062-07 Conta Pompa Mili 5/8 In | AB3AGX 1R307 21-062-07Yedek Pompa Mil Contası225 F-40 Derece F21€21.29
FLOWSERVE 16-062-11 Conta Pompa Mili 5/8 In | AB3AHA 1R311 16-062-11Birleştirilmiş Döner Yedek Pompa Şaft Contası225 F-40 Derece F16€9.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLOWSERVE 16-062-15 Conta Pompa Mili 5/8 In
€42.17 / Adet