Flowserve 31-112-10 | Conta Pompa Mili | 4p974 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLOWSERVE 31-112-10 Conta Pompa Mili | AD9BEE 4P974

FLOWSERVE 31-112-10 Conta Pompa Mili

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9BEE Modeli: 31-112-10Çapraz Referans: 4P974
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
€169.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Pompa Mil Contası
Materyal İçerik KoduVXFXF
Maks. Sıcaklık.400 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-25 Derece F
Nominal Çalışma Uzunluğu (In.)1.062
Değiştirme içinUS Seal Type C, Crane Type 21 ve Sealol Type 43
Mühür türü21
Koltuk Çapı1.750 "
Koltuk Kalınlığı0.437 "
Şaft boyutu1-1 / 8 inç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8484200000
Menşe ÜlkesiMX

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLOWSERVE 31-112-10 Conta Pompa Mili
€169.35 / Adet