Fluoramics 9712151 | Lox-8 Kavanoz İplik Sızdırmazlık Maddesi 100 Gram | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FLUORAMICS 9712151 Lox-8 Kavanoz Dişli Mastik 100 Gram | AG8HQH

FLUORAMICS 9712151 Lox-8 Jar Dişli Mastik 100 Gram

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8HQH Model: 9712151
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
€250.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş sızdırmazlık maddesi
bazPTFE-Florokarbon Kompleksi
RenkBeyaz
konteyner tipiPlastik Kavanoz
Fiziksel formmakarna
beden100 Gram
Standart"NASA
stilOksijen Onaylandı
TipDiş sızdırmazlık maddesi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)4.78
Gemi uzunluğu (cm)5.72
Gemi genişliği (cm)5.72
Menşe ÜlkesiUS

Standartlar ve Onaylar:

  • NSF
  • ASTM G72-86
  • ASTM G86
  • Praxair GS 38

Sık sorulan Sorular:

S. Fluoramics 9712151 LOX-8 yüksek sıcaklıklarda kararlı kalabilir mi?

A. Bu sızdırmazlık maddesi 550 derece F'ye kadar sabit kalır.

S. Bu LOX-8 macunu ile kullanım için hangi iplik boyutu uygundur?

A. 3/4 inç ve daha küçük dişli bağlantılar için uygundur.

S. Bu LOX-8 macunu nasıl uygulanır?

A.

  • Dişi ve erkek dişlerin yağını veya tozunu temizleyin.
  • Dişleri doldurmak için erkek bağlantı parçasının ucundan bir ila iki iplik geriye başlayarak parmağınızla bol miktarda LOX-8 Yapıştırın uygulayın.
  • Erkek ve dişi bileşenleri takın ve sıkın. Tork elle veya yaygın boru araçlarıyla elde edilir.
  • Ekstra sızdırmazlık maddesini temizleyin.
  • Bir fiting, özellikle plastik, PVC veya dökme demirden yapılmış çok sıkıysa çatlayabilir.
  • Tekrar uygulamadan önce yüzeyleri tüy bırakmayan bir bezle silin. Gerekirse asetonla silin. LOX-8'i yeniden uygulayabilir ve daha önce uygulananların üzerine yapıştırabilirsiniz.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelkonteyner tipibedenÜcret
FLUORAMICS 9700017 Lox-8 Kavanoz Dişli Mastik 25 Gram | AG8HQG 9700017Plastik Kavanoz25 Gram€112.31
FLUORAMICS 9712153 Lox-8 Piston Dişli Mastik 100 Gram | AG8HQJ 9712153Plastik Piston100 Gram€250.01
FLUORAMICS 9722152 Lox-8 Kavanoz Dişli Mastik 1 Lbs. | AG8HQK 9722152Plastik Kavanoz1"€938.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FLUORAMICS 9712151 Lox-8 Jar Dişli Mastik 100 Gram
€250.01 / Adet