Foamglas 555334 | Boru İzolasyonu 2 İnç İç Çap 6 Feet Uzunluk Siyah | 19ng42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOAMGLAS 555334 Boru İzolasyonu 2 İnç İç Çap 6 Ayak Uzunluğu Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6HVE Model: 555334Çapraz Referans: 19NG42
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
€95.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İzolasyonu
Yaklaşık. "R" Değeri5.17
RenkSiyah
Demir Boru Boyutu için1-1 / 2 "
Yalıtım Nominal Kimliği2"
Yalıtım Tipisert
uzunluk2"
MalzemeKapalı Hücre Camı
Sıcaklık. menzil-450 Derece ila 900 Derece F
Duvar Kalınlığı1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)60.96
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu6903900050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYalıtım Nominal KimliğiYalıtım TipiDuvar KalınlığıÜcret
FOAMGLAS 556561 Boru İzolasyonu 2-3 / 8 Inch Id 2 Feet Uzunluk Bl | AA8QUF 19NG55 5565612.375 "Esnek2"€126.59
FOAMGLAS 530303 Boru İzolasyonu 3 İnç Kimlik 2 Ayak Uzunluk Siyah | AA8QUG 19NG56 5303033"Esnek2"€164.93
FOAMGLAS 23625 Boru İzolasyonu 3-1 / 2 İnç Kimlik 2 Ayak Uzunluk Bl | AA8QUH 19NG57 236253.5 "Esnek2"€164.43
FOAMGLAS 557521 Boru İzolasyonu 7/8 İnç İç Çap 2 Feet Uzunluk Siyah | AF6HUM 19NG26 5575217 / 8 "sert1"€41.15
FOAMGLAS 557522 Boru İzolasyonu 1-1/8 İnç İç Çap 6 Feet Uzunluk Siyah | AF6HUN 19NG27 5575221.125 "sert1"€47.22
FOAMGLAS 563451 Boru İzolasyonu 1-3/8 İnç İç Çap 6 Feet Uzunluk Siyah | AF6HUP 19NG28 5634511.375 "sert1"€51.67
FOAMGLAS 560452 Boru İzolasyonu 1-5/8 İnç İç Çap 6 Feet Uzunluk Siyah | AF6HUQ 19NG29 5604521.625 "sert1"€54.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOAMGLAS 555334 Boru İzolasyonu 2 İnç İç Çap 6 Ayak Uzunluğu Siyah
€95.01 / Adet