Foamglas 568939 | Yalıtım Dirseğinin Takılması 1-1/8 İnç İç Çap | 19ng64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FOAMGLAS 568939 Rakor İzolasyon Dirseği 1-1/8 inç İç Çap | AF6HWA 19NG64

FOAMGLAS 568939 Rakor Yalıtım Dirseği 1-1/8 inç İç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6HWA Model: 568939Çapraz Referans: 19NG64
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
€16.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Bağlantı İzolasyonu
Yaklaşık. "R" Değeri3.5
RenkSiyah
Montaj Tipi için90 Derece Dirsek
Demir Boru Boyutu için3 / 4 "
Tüp Kimliği için1"
Tüp OD için1-1 / 8 "
Kullanım İçinboru Ek Parçaları
Yalıtım Nominal Kimliği1.125 "
MalzemeKapalı Hücre Camı
Sıcaklık. menzil-450 Derece ila 900 Derece F
Duvar Kalınlığı1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu6903900050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYalıtım Nominal KimliğiDuvar KalınlığıÜcret
FOAMGLAS 569410 Montaj İzolasyon Dirseği 4-1/2 İnç İç Çap | AF6HWH 19NG71 5694104.5 "1"€89.63
FOAMGLAS 568826 Montaj İzolasyon Dirseği 1-1/8 İnç İç Çap | AF6HWM 19NG75 5688261.125 "1.5 "€25.11
FOAMGLAS 568273 Montaj İzolasyon Dirseği 1-3/8 İnç İç Çap | AF6HWN 19NG76 5682731.375 "1.5 "€25.32
FOAMGLAS 568939 Rakor İzolasyon Dirseği 1-5/8 inç İç Çap | AF6HWP 19NG77 5689391.625 "1.5 "€35.96
FOAMGLAS 568941 Rakor Yalıtım Dirseği 2-3/8 İnç İç Çap | AF6HWR 19NG79 5689412.375 "1.5 "€42.55
FOAMGLAS 568942 Montaj İzolasyon Dirseği 4-1/2 İnç İç Çap | AF6HWV 19NG82 5689424.5 "1.5 "€106.92
FOAMGLAS 568943 Montaj İzolasyon Dirseği 5-1/2 İnç İç Çap | AF6HWW 19NG83 5689435.5 "1.5 "€112.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FOAMGLAS 568939 Rakor Yalıtım Dirseği 1-1/8 inç İç Çap
€16.28 / Adet