FOLDING GUARD AD234 GALV Eklenti Toplu Depolama Dolabı 2 Katmanlı Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eklenti Toplu Depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Renk | Gri |
Bitiş | Galvanize |
ölçü | 4 ve 14 |
Soyunma Kapısı Tipi | havalandırmalı |
Dolap Tipi | (1) Geniş, (2) Açıklıklar |
Kilit sistemi | Asma Kilit Hasp |
Malzeme | Çelik |
Ayarlanabilir Raf Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 0 |
Genel Derinlik | 36 " |
Toplam yükseklik | 4" |
toplam Genişlik | 36 " |
aşama | 2 |
Gemi ağırlığı (kg) | 63.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 228.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | aşama | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD245 GALV | Eklenti Toplu Depolama Dolabı | 60 " | 90 " | 48 " | 2 | €802.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
ST135 GALV | Başlangıç Toplu Depolama Dolabı | 60 " | 90 " | 36 " | 1 | €792.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
AD144 GALV | Eklenti Toplu Depolama Dolabı | 48 " | 90 " | 48 " | 1 | €550.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
AD135 GALV | Eklenti Toplu Depolama Dolabı | 60 " | 90 " | 36 " | 1 | €528.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
ST143 GALV | Başlangıç Toplu Depolama Dolabı | 36 " | 90 " | 48 " | 1 | €688.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
AD143 GALV | Eklenti Toplu Depolama Dolabı | 36 " | 90 " | 48 " | 1 | €541.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
ST245 GALV | Başlangıç Toplu Depolama Dolabı | 60 " | 90 " | 48 " | 2 | €983.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00