FOLDING GUARD LS33 Alt Raf 2 Katlı W36 D36 H36
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alt raf |
Renk | Gri |
boyutlar | 3 ft. Gx 3 ft. D ft. |
Bitiş | toz Boya |
Genel Derinlik | 36 " |
Toplam yükseklik | 36 " |
toplam Genişlik | 36 " |
aşama | İki |
Tip | Ayriyeten |
Gemi ağırlığı (kg) | 9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00