FOLDING GUARD LT45GALV Dolap Üstü 2 Katmanlı W48 D60 H48
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dolap Üstü |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Soyunma Kapısı Tipi | havalandırmalı |
Dolap Tipi | (2) Geniş, (2) Açıklıklar |
Kilit sistemi | Asma Kilit Hasp |
Genel Derinlik | 60 " |
Toplam yükseklik | 48 " |
toplam Genişlik | 48 " |
aşama | 2 |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 228.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00