FOLDING GUARD PC-12 Köşe Direk Bölme
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Bölme Köşe Sonrası |
Bitiş | Gri |
ölçü | 12 saat |
Yükseklik | 12ft. |
Malzeme | Çelik |
Gönderi Yüksekliği | 12ft. |
Gönderi Genişliği | 1-1/4" x 1-1/4" |
Mesajlar | 1-1/4 x 1 1/4", 1/4" Cıvata Delikli Çelik Köşebentler |
Gemi ağırlığı (kg) | 44.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 152.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 7326200071 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | ölçü | Yükseklik | Gönderi Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
PC-10 | 14 saat | 10ft. | 10ft. | €86.44 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00