FOLDING GUARD SMBK4890-A Soyunma Arkası 2 Katlı W48 D48 H90
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kilitli Arka |
Renk | Gri |
boyutlar | 90 "Y x 4 ft. G |
Bitiş | toz Boya |
Genel Derinlik | 48 " |
Toplam yükseklik | 90 " |
toplam Genişlik | 48 " |
aşama | İki |
Tip | Ayriyeten |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 228.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | boyutlar | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
SMBK3690-A | 90 "Y x 3 ft. G | 36 " | €190.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00